• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Fresa toroidale frontale in HMI GARANT Master Titan HPC TiAlN

Codice art.: 206286
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
2 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h9
  • Angolo dell’elica: 15

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.
Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione del titanio in condizioni HPC.
Elevati volumi di truciolo grazie a speciali strategie di fresatura.

Nota:

Si sconsiglia la raffilatura.
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
    ⌀ h9 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello