Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Titan HPC / TPC TiAlN

Codice art.: 203157
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
5 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: 0,4×D per contornatura; 0,3×D per contornatura; 0,08×D
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura con valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità, con massima durata e prestazioni elevatissime.
Affilatura speciale con arrotondamento dello spigolo tagliente a forma toroidale e rivestimento speciale.
Dimensioni costruttive a norma DIN 6527, esecuzione lunga.

Uso:

Per la fresatura di titanio e leghe di titanio.

Nota:

Possibilità di riaffilatura grazie all’utilizzo come fresa TPC.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Master Titan"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello