Esecuzione:
GARANT Master Tap INOXmaschio a filettare specificamente progettato per
l’utilizzo su acciai inossidabili e resistenti agli acidi nonché su
acciai tipo Duplex.
- Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
- Rivestimento multistrato TiAlN di ultimissima generazione.
- Geometria delle scanalature parametrizzata per una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali.
Vantaggi:
Particolarmente stabili, ottima autoguida e nessuna ripassatura nella corsa di ritorno.
Uso:
Per filettatura GAS Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).