• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Maschio a macchina non rivestito

Codice art.: 134200
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
67 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: C
  • Angolo dell’elica: 40
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Descrizione

Esecuzione:

2 scanalature elicoidali con ampie cavità per trucioli con esecuzione lucidata.

Vantaggi:

L’inclinazione dell’elica e le ampie scanalature consentono l’evacuazione sicura dei trucioli.

Uso:

Con resistenza alla trazione fino a max. 300 N/mm2.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello