Fresa in HMI GARANT Diabolo HPC TiAlN

Codice art.: 201639
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
18 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: H
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
metallo duro e rivestimento di nuova generazione appositamente studiati per la lavorazione di acciai duri.
Nuova generazione di frese ad elevate prestazioni per asportazione del truciolo HPC.
A partire dalla dimensione 2 con codolo ribassato (Dim. L1 e ⌀ D1).

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello