Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC / TPC TiAlN

Codice art.: 203373
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
2 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: 0,02×D
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo 70:
speciale substrato in HMI con un'elevata resistenza alla rottura
e al contempo un'eccezionale resistenza all'usura per una ottimale sicurezza dei processi. Nuovo rivestimento nanocristallino high-tech per la fresatura di metalli duri fino a 70 HRC. Particolarmente adatto per l'utilizzo continuo nella costruzione di utensili e di stampi.
Dim. 2 − 5: Angolo di spallamento α = 15°.
Tolleranza:
  • Dimensione ⌀ nominale: DC ≤ Dim. 12: 0 / −0,02 mm;
  • Dimensione ⌀ nominale: DC a partire da Dim. 16: 0 / -0,03 mm.

Uso:

Grazie alla speciale geometria il campo d’impiego ideale è costituito dai materiali temprati da 60 HRC a 70 HRC.
Per contornare nella fase di finitura.
(Taglio frontale solo in caso di profondità di taglio minime).

Nota:

Per materiali > 65 HRC: ae = 0,02×D.