Punta alesatrice in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA TiAlN

Codice art.: 122795
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
4 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Esecuzione: 5×D
  • Angolo di affilatura: 140
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar

Descrizione

Esecuzione:

Foratura e alesatura in un’unica operazione. Massima precisione di concentricità radiale. Con 4 taglienti ad attrito per stabilità dimensionale ottimale e finitura superficiale come nel caso dell'alesatura.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello