Esecuzione:
Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e della superficie di spoglia.
Con passaggio del lubrorefrigerante per attacchi di altri produttori.
Attenzione:
La chiave di montaggio n. art.
279920 deve essere ordinata separatamente.
Nota:
Non compatibile con alloggiamenti EWS n. art.
319148 e
319149 per motivi di progettazione.
La chiave di montaggio n. art.
279920 deve essere ordinata separatamente. A partire da una profondità gola di 19,5 mm, il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. All’occorrenza, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art.
273656 -
273670.