Utensile stozzatore di cave, esecuzione lunga ⌀ DS 32 mm

Codice art.: 290353
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Descrizione

Attenzione:

Usare sempre il ⌀ di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = ⌀ di preforatura minimo 38,22 mm).

Nota:

  • Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.
  • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.
  • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
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
    Larghezza scanalatura da m (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello