• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

WOHX 08T302 destro K10

Codice art.: 268905 K10

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOHX 08T302 R
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo K10
Impiego principale K
Impiego secondario N
Condizione di taglio continuo
Angolo di spoglia superiore 20 grado
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 200 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 300 m/min - 500 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268905 K10
Codice del produttore W00 42500.0221

Tabella dati

continuo
 
a umido max.