Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

WOHX 080402 sinistro P25M

Codice art.: 268918 P25M

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOHX 080402 L
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo P25M
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Angolo di spoglia superiore 6 grado
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 300 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 120 m/min - 180 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268918 P25M
Codice del produttore W01 42060.0203

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.