Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

WNHX 120606 destro P25

Codice art.: 268892 P25

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNHX 120606 R
Raggio di curvatura 0,6 mm
Tipo P25
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Angolo di spoglia superiore 18 grado
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 300 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 100 m/min - 180 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268892 P25
Codice del produttore W04 58480.0612

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.