Fresa per spallamenti a 90° 5720VZ16 a manicotto

Codice art.: 220803
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Descrizione

Esecuzione:

I corpi fresa con codolo cilindrico sono equilibrati con G = 6,3 a 30000 g/min. Le frese a manicotto e le frese con interfaccia modulare vanno equilibrate insieme all’attacco prima della lavorazione a velocità elevate. La struttura permette il montaggio di tutti gli inserti a raggio fino a re=6,0mm, senza modifica del supporto e senza correzione della lunghezza.
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello