{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Serie | Eco | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 6 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | DWLNR/L 1616H06 | |
Inserto adatto | WN.. 0604.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Sottoplacchetta | 259033 8 | |
Vite per sottoplacchetta | 259027 1 | |
Staffa, vite, molla | 259036 12 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251900 16/06 | |
EAN / GTIN | 4045197809018 |