{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Sistema | DM | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Testina intercambiabile con codice ISO | DVUNR/L | |
Inserto adatto | VNMG 1604.. | |
Corpi base adatti | 264910 – 264922 | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 50 mm | |
Spostamento centrale L3 | 29 mm | |
Lunghezza complessiva L | 35 mm | |
Sottoplacchetta | 259033 5 | |
Vite per sottoplacchetta | 259027 3 | |
Staffa, vite, O-ring | 259036 7 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251714 DM/16 | |
Codice del produttore | 090-50681DM1693 |