Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Testina DM/12

Codice art.: 250028 DM/12
  • Sistema: DM
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego sinistra
Sistema DM
Passaggio interno per LR
Testina intercambiabile con codice ISO DCLNR/L
Inserto adatto CN.. 1204..
Corpi base adatti 264910 – 264922
⌀ Preforatura minimo Dmin 48 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Lunghezza complessiva L 35 mm
Sottoplacchetta 259033 2
Vite per sottoplacchetta 259027 2
Staffa, vite, O-ring 259036 3
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250028 DM/12
Codice del produttore 090-50183DM1295

Descrizione

Esecuzione:

Testine intercambiabili per corpi base antivibranti.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di 10×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi