Dispositivo di regolazione a eccentrico KOMET® 50 mm

Codice art.: 239012 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Adattatore SK 50
Codolo ABS
Norma attacco DIN 69871
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 60 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239012 50
EAN / GTIN 4047109045231
Codice del produttore A50 56350

Descrizione

Esecuzione:

  • Corsa di regolazione di ±0,25 mm sul ⌀. Una tacca corrisponde a 0,02 mm sul ⌀.

Uso:

Per la regolazione micrometrica di utensili per alesatura di precisione e modulare.

Fornitura:

Forniti con anello di tenuta e set di conversione in forma AD.

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.