Esecuzione:
Con
testina digitale n. art.
237568,
unità di visualizzazione digitale n. art.
237601, barre alesatrici e accessori in valigetta.
Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.
Con possibilità di lettura supplementare precisa di 0,001 mm sul ⌀. Regolazione ⌀ con errore di inversione minimo con sistema di misura diretto.
Per ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Uso:
Con ⌀ codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO modello CC..0602...
Ricambi:
Vite per inserti n. art.
219830.
Raccomandazioni: