Tappetino di sicurezza ESD larghezza 91 cm nero

Codice art.: 972602
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Comodità di utilizzo in piedi: Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione

Esecuzione:

Tappetino di protezione ESD con uno spessore di 14 mm. Resistente superficie laminata su base in vinile microcellulare con un eccellente effetto anti-affaticamento. Dotato di bottone da 10 mm e cavo di messa a terra. Elevata resistenza allo scivolamento (R9 secondo DIN 51130 e BG-rule BGR181) e movimenti rotatori semplici sul tappetino grazie al profilo grecato. Base antiscivolo e angoli smussati sui quattro lati onde evitare incespicamenti.

Norma:

Conforme alla norma IEC 61340-4-1 (categoria DIF), resistenza misurata Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Cariche elettrostatiche (prova di passaggio), secondo le norme ISO 6356 ed EN 1815.

Fornitura:

Incluso cavo di messa a terra.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Soluzioni complete ESD"