Esecuzione:
Cassettiera per utensili conduttiva ESD, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera per utensili 30×28G completa di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Cassetti con fori con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti. Incluso cavo di messa a terra ESD.
Verniciatura:
Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.
Nota:
- Qualora l’armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.
- Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.