Cassone ribaltabile per trucioli RAL 7016 con rubinetto di scarico

Codice art.: 919923
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
2 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Cassone saldato a tenuta di olio, ribaltabile.
Bordo della conca superiore profilato due volte.
Struttura portante con incavi per forche, predellino e protezione antiribaltamento.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.
Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti, di serie e a norma EN 1757-3.

Esecuzione - immagine:

Rubinetto di scarico
con filtro per separare i liquidi dai solidi.
Ribaltamento manuale del carrello.
In caso di svuotamento con carrello elevatore o di carico pesante, si consiglia l'impiego di un carrello con dispositivo di svuotamento automatico.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.