• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Piano di lavoro in faggio multiplex con rivestimento in acciaio legato Profondità 750 mm

Codice art.: 926141
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Profondità del piano 750 mm, spessore 50 mm: Con pre-fori sotto il piano per il fissaggio del corpo per cassetti e delle strutture portanti (componenti singoli Vario).

Nota:

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 2500 mm per 1080 mm di profondità.