Carrello per banchi da lavoro Ready-to-go

Codice art.: 927271
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio

Descrizione

Esecuzione:

Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, ⌀ 100 mm, con superficie di rotolamento in gomma piena, grigia, che non lascia tracce. Carrello con portata fino a 400 kg (banco da lavoro compreso il contenuto). Impugnatura bicomponente in Haptoprene® sul dispositivo di sollevamento/abbassamento.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016, non configurabile.

Nota:

Carrello non adatto per allestimenti successivi. Il carrello deve essere acquistato contestualmente al banco. I banchi da lavoro con carrello devono essere dotati di cassetti con sblocco di sicurezza a una mano. Non per banchi da lavoro con cassettiera aperta arretrata.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Ready-to-go"