Esecuzione:
Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.
Con piano di appoggio in plastica nera ABS e maniglie bicomponente in Haptoprene®. Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera (ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e corona rotante), ⌀ 125 mm, con superficie di rotolamento in poliuretano che non lascia tracce, minimo attrito, rumorosità ridotta e parafilo. Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano che impedisce l’apertura accidentale del cassetto durante gli spostamenti. Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.
Verniciatura:
Cassettiera verniciata in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.
Nota:
Non collocare sotto a postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza n. art.
920301 –
920316.