Esecuzione:
Banco da lavoro esagonale in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg.
Modello 6 con 6 cassetti, modello 7 con 7 cassetti per ciascuna cassettiera.
Piano di lavoro da 50 mm di spessore in faggio multiplex incollato con colla idroresistente. Trattato con vernice UV trasparente.
Fornitura:
6 corpi per cassetti, 6 divisori in lamiera, piano di lavoro, materiale di fissaggio.
Verniciatura:
Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e ante antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.
Nota:
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.