Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Postazione di lavoro per computer con sportello stampante, mobile

Codice art.: 951611
  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

Il cassetto porta-tastiera si blocca in posizione, richiudibile, con poggia-polsi in legno e fermi. Custodia per computer con ventilatore, ripiano zincato regolabile e piano di appoggio in faggio Multiplex.
Con carrello composto da una maniglia trasportabile, 2 ruote fisse e 2 pivottanti con freno, ⌀ 125 mm. Le ruote sono elettricamente conduttive.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli e cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.