Esecuzione:
Il corpo è dotato di un pannello di copertura obliquo, che impedisce agli oggetti di rimanere in giro. Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Sportello con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. È possibile scegliere tra zoccolo e piedini in plastica.
Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto fino a Dim. 40 (non compreso nella fornitura).
Norma:
DIN 4547
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.
Nota:
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.