Esecuzione:
Il corpo è dotato di un pannello di copertura obliquo. Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Ante con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. Panche della struttura di serie in faggio, in profilato circa 60×35 mm, piallate su tutti i lati, arrotondate sulla parte superiore, vernice trasparente.
Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto fino a Dim. 40 (non compreso nella fornitura).
Norma:
DIN 4547
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, panca simile a grigio antracite, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.
Nota:
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.