Esecuzione:
Armadio attrezzato 60×28G.
Pareti laterali rinforzate per l’alloggiamento di ripiani in esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.
Fornitura:
Armadio con ripiani inclusi.
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.
Nota:
Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art.
942610.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.