Armadio con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente

Codice art.: 949503
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
3 pezzi in magazzino
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 60
  • Portata corpo interno dell’armadio: 500
  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Descrizione

Esecuzione:

Corpo e sportelli in lamiera di acciaio, possibilità di montare ripiani con passo 40 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Per ulteriori informazioni sulle chiusure vedi n. art. 950050950060.
Con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.