Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cassettiere su ruote 860/0

Codice art.: 931427 860/0
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 885 mm
Larghezza 1.250 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 600 mm
Altezza utile per cassetti 600 mm
Altezza corpo per cassetti 700 mm
⌀ Ruota 125 mm
Portata massima 400 kg
Esecuzione su ruote; per dotazione personalizzata
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Peso 81 kg
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 931427 860/0

Descrizione

Esecuzione:

Per allestimento con cassetti 46×24G.
Cassettiera su ruote 50×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Allestimento consentito solo con cassetti n. art. 931354 o n. art. 931356 (con cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi