Esecuzione:
Cassetti a estrazione. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.
Fori per l’inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).
Portata 200 kg.
Per:
Corpo per cassetti 24×28G n. art.
931035.
Fornitura:
Cassetto con cad. 1 paio di guide.
Verniciatura:
Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.