Spalla Cassetti con profondità 24G

Codice art.: 935025
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con traverse saldate. I montanti sono muniti di fori con passo da 25 : 25 mm, per l’alloggiamento di cassetti, ripiani fissi e estraibili. Flangia di fondo con boccole filettate per compensare l’altezza e l’ancoraggio al suolo.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Contro il pericolo di ribaltamento è assolutamente necessario il fissaggio a pavimento!