Telaio base, senza chiusura Cassetto con profondità 20G

Codice art.: 935530
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

Solido telaio composto da supporti a squadra con traversa saldata. Altezza frontalini 50 mm. Assolutamente necessarie per conferire stabilità a ciascun modulo dello scaffale. Utilizzabile con il n. art. 935535 o 935565 come ripiano d’appoggio più basso.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.