Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg 36×20G

Codice art.: 930715
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Descrizione

Esecuzione:

Corpo cassettiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti.
Cassetto da 50 mm con 75 kg di portata. Cassetto da 75 mm con 200 kg di portata.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Qualora l’armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Articoli complementari Arredamenti industriali"