Laser a rotazione autolivellante GRL 400H

Codice art.: 468495 400H
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±0,08 mm/m
Denominazione originale prodotto GRL 400H
Grado di protezione IP IP 56
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR20; 081551 6LR61
Classe laser 2
Colore del laser rosso
Portata 20 m
Portata con ricevitore 400 m
Campo di livellamento ±5 grado
Tempo di rilevazione 15 s
Velocità 600 min-1
Filettatura per treppiede 5/8 UNC pollici
Lunghezza 183 mm
Larghezza 170 mm
Altezza 188 mm
Peso 2 kg
Tipo di prodotto Laser a rotazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 468495 400H
EAN / GTIN 3165140604406
Codice del produttore 061599403U

Descrizione

Esecuzione:

Laser a rotazione autolivellante per esterni. Livellamento delle linee laser preciso, rapido e semplice. Il sistema „Anti-Drift“ impedisce che vi siano errori di livellamento in caso di vibrazioni e oscillazioni.

Funzione:

IP56: protezione contro i getti d’acqua potenti e/o contro l’immersione temporanea, protezione contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere) e protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Ricevitore laser, asta di misurazione, treppiede per supporti, manuale d’uso, valigetta di trasporto.
2× batterie LR20 da 1,5 V e 1× batteria rettangolare da 9 V.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi