Sistema di videoispezione EVOCam II con ottica angolare a LED

Codice art.: 491896
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio digitale full HD con formidabile qualità delle immagini dei video live per ingrandimenti di precisione degli oggetti. Vari obiettivi opzionali grandangolari e di precisione permettono un ingrandimento fino a 300× con nitidezza delle immagini costante.
  • Immagini video full HD brillanti (1080 p / 60 fps).
  • Grande campo dello zoom ottico da 30: 1 con numerose opzioni di ingrandimento (fino a 300×) e zoom digitale 12x.
  • Facile salvataggio delle immagini a scelta su mezzo esterno (stick USB) oppure soluzione software opzionale (Vifox). Interfaccia USB3 integrata.
  • Ottica di alta qualità con moderna tecnologia digitale.
  • Imaging rapido e professionale per risultati affidabili.
  • Circolina a LED a 8 punti integrata.
  • Stativi di alta qualità in diverse varianti per garantire precisione e stabilità.
  • Monitor full HD da 24 pollici con ingresso HDMI.

Uso:

Sistema di videoispezione per accettazione merci, produzione e sviluppo. Immagine live fedele e dettagliata di grandi dimensioni per postazioni di lavoro fisse e l’osservazione contemporanea da parte di più utilizzatori.

Fornitura:

Inclusi monitor a colori full HD da 24 pollici, stick USB.

Accessori speciali:

Consolle di comando EVO Cam II n. art. 491898, luce diascopica a LED, chiavetta con trasmettitore WiFi e altri obiettivi (0,45 × / 1,00 ×).