Esecuzione:
Sistema per microscopia digitale con ottica High End integrata e potente telecamera digitale, completo di illuminazione a LED e sistema con braccio orientabile. Ottimizzato per ispezioni digitali e documentazione in ambito industriale.
- Telecamera digitale con risoluzione 2,5 megapixel.
- Elevata velocità delle immagini live: fino a 30 immagini al secondo.
- Preimpostazioni programmabili e registrazioni delle immagini importabili.
- Controllo diretto di tutti i parametri della telecamera tramite telecomando a infrarossi (in modalità HD).
- Attacco diretto di movieclip HD su scheda SD.
- 8: 1 campo dello zoom (con posizioni a scatto commutabili) per il passaggio rapido dalla panoramica al dettaglio.
- Range d’ingrandimento da 15× a 120×, digitale (incluso obiettivo 0,8×) con monitor da 22 pollici.
- Ottica parafocale − nessuna necessità di rifocalizzazione al cambio dell’ingrandimento.
Vantaggi:
- Possibilità di lavorare in modo ergonomico grazie alla notevole praticità.
- Ottimizzato per controlli di qualità, prove e documentazione semplici e rapide.
- Funzionamento indipendente con monitor HD, anche senza PC.
- Controllo diretto di tutti i parametri della telecamera.
- Software Leica LAS EZ per acquisizione immagini nel PC.
Fornitura:
Microscopio stereo, stativo a braccio orientabile, obiettivo 0,8×, circolina a LED, interruttore manuale / a pedale, 2telecomandi, cavi HDMI e USB, alimentatore USB universale, scheda SD.
Inclusosoftware Leica Application Suite EZ (LAS EZ).
Incluso monitor da 10 pollici.
Accessori speciali:
Illuminazione diascopica n. art.
491777 Dim. BLI.