Set di spine di riscontro in custodia di legno Classe di tolleranza 1

Codice art.: 483800
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 2269
  • Imballaggio: Custodia rigida

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ±2 HRC) e rinvenuto. Gli assortimenti di spine di riscontro sono contenuti in una cassetta di legno con fori contrassegnati (a partire da ⌀ 1,5 mm anche le spine di riscontro sono contrassegnate). Lunghezza spina di riscontro, 40 mm fino a ⌀ 0,99 mm; altre spine, 70 mm.
Classe di tolleranza 1: ⌀ spina ±0,001 mm.

Uso:

Per lavorazioni con macchine a CNC o nella realizzazione di utensili e dispositivi, per es. per misurare le tolleranze di fori, per verificarne la posizione, per controllare la distanza tra due fori, per misurare filettature o ruote dentate, nonché per controllare angoli e profili, ecc.