Esecuzione:
Interamente temprate e rettificate, con arresto frontale per impedire che il pezzo scivoli.
Uso:
Per controllare e regolare con precisione gli angoli mediante i blocchetti pianparalleli in base al principio del seno (per i blocchetti vedere n. art.
480200 −
481310).
La fornitura comprende una tabella di conversione da gradi/minuti in mm (per es. − per ottenere un angolo di 10° − è necessario posizionare blocchetti da 17,365 mm di altezza sotto un rullo della barra).