Mandrino autocentrante a 4 griffe con attacco cilindrico Attacco cilindrico DIN 702-4

Codice art.: 315635
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione - immagine:

Regolazione singola delle griffe combinate.
Regolazione concentrica delle griffe.

Uso:

Possibilità di serraggio combinata grazie ai due sistemi di regolazione:
a) serraggio concentrico delle griffe (dispositivo nel corpo);
b) regolazione singola dei morsetti.

In questo modo è possibile serrare pezzi di forma irregolare come su una piattaforma. Il dispositivo per la regolazione delle griffe è temprato e i fianchi dell’elica e della dentatura sono rettificati su entrambi i lati.
Con attacco cilindrico concentrico a norma DIN 702-4. Il mandrino autocentrante viene montato con le viti dal lato posteriore su una flangia, a sua volta fissata sul mandrino macchina.

Norma:

DIN 702-4.

Materiale:

Ghisa.

Fornitura:

Incluso:1 set = 4 griffe base temprate.
1 set = 4 griffe reversibili temprate (come griffe per alesatura e tornitura).
1 Chiave di serraggio.