{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Apertura per esagono | 50 mm | |
Apertura per tubi | 2 pollici | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Esecuzione ganasce | temprato a induzione | |
Impugnatura | rivestiti per immersione | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 706350 260 | |
Codice del produttore | 760L-2 |