{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Corsa dello strumento | 25 mm | |
Per dadi per inserti filettati in qualsiasi materiale | ⌀ 6,4 | |
Per rivetti ciechi in acciaio | ⌀ 4,8 mm | |
Per dadi per inserti filettati alluminio | ⌀ 8 mm | |
Forza di inserimento | 15000 N | |
Tipo di collegamento | WiFi 2,4/5,0 GHz; Bluetooth | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 18 Ah | |
Tensione batteria | 2,1 V | |
Peso con batteria | 2 kg | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Strumento per rivetti ciechi |
Codice articolo | 770517 1 | |
EAN / GTIN | 4007081081801 | |
Codice del produttore | 1567800 |