• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Rotella di ricambio per tubi in acciaio

Codice art.: 815250

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rotella 41 mm
Larghezza rotella 19 mm
Rotella foro 9 mm
Tipo di prodotto Rotella

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 815250
Codice del produttore 69020301

Descrizione

Per:

Per tagliatubi n. art. 815100 a partire dal Catalogo 47.