Bristle Brush modello C ⌀ 25 mm Set di 24 pezzi, ⌀ Codolo 3 mm RB-ZB

Codice art.: 573545
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
11 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Descrizione

Esecuzione:

Le spazzole per la pulizia speciale ad alta stabilità sono corpi abrasivi omogenei, composti da una miscela di grana ceramica dalla forma precisa e ossido di alluminio, che si caratterizzano per una durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.
La spazzola radiale Bristle Brush è composta di segmenti singoli (larghezza circa 1,6 mm).
Mandrino portapezzi smontabile (⌀ Codolo 3 mm). I segmenti possono essere combinati per ottenere qualsiasi larghezza della spazzola.
Con setole piegate (modello C) per la lavorazione di superfici profilate.

Uso:

Rispettare il senso di rotazione.
Impiego su smerigliatrici diritte o alberi flessibili senza altri accessori.
Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro. Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.

Fornitura:

24 Segmenti singoli (larghezza circa 1,6 mm) incluso mandrino portapezzi con codolo di ⌀ 3 mm.