Esecuzione:
Mole abrasive di grande qualità per rettifica in tondo esterna con legante ceramico. Struttura delle mole abrasive con rapporto ottimale tra volume grana e legante, resistenza del legante e processo di produzione si contraddistinguono per:
- Elevata capacità di taglio e tempi di lavorazione inferiori con usura minore.
- Ridotto carico termico, lavorazione a freddo.
- Assenza di tempi morti tra i lunghi cicli di ravvivatura.
Corindone nobile per impiego
universale.
Uso:
- Impiego universale nella rettifica in tondo esterna (levigatura longitudinale, rettifica diritta/obliqua).
- Per tutte le comuni rettifiche nella realizzazione di utensili, stampi e macchine (per es. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ecc.)
- Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.
Specifica:
89A 802J5 AV217
Nota:
Anche per rettifica in piano.