Esecuzione:
2 pezzi. Una punta con inserto in metallo duro rettificato al diamante con cuspide brevettata per registrazioni e forature precise senza trucioli. Con codolo da 10 mm. Punta in metallo duro per mandrini con pinza aziendali. Con codolo esagonale da 1/4 pollice (E 6,3).
Uso:
Per le più dure piastrelle di gres fino al grado 9 di durezza Mohs e di resistenza alla scalfitura, anche per vetro e porcellana.
Nota:
Non adatta per la foratura a percussione. Numero di giri del mandrino max.: 200 g/min. Non necessita di refrigerazione.