• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Sbavatore in HMI 60° TiAlN

Codice art.: 208137
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
80 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Direzione di avanzamento: orizzontale e obliquo

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: dimensione S = ±0,1 mm, angolo di affilatura di ±10 primi.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello