Esecuzione:
Con
rivestimento diamantato cristallino sp3. Per
soddisfare i massimi requisiti di potenza e precisione su materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite. Le
tolleranze estremamente ristrette garantiscono la massima precisione. Rettifica concava doppia dei 2 taglienti.
Angolo di spallamento α=16°.Tolleranze:
- Raggio tagliente: contorno del raggio 0 / -0,005 mm.
- ⌀ posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.
Nota:
In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
Valori per:
copiatura: ap = 0,15×D×ap corr.
Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)!
Es.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/dente] × z