Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master INOX HPC TiAlN

Codice art.: 202387
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
125 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
  • Passo dei taglienti: differente

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura.
Fresa HPC con innovativo rivestimento ad alte prestazioni, per una durata eccezionale e ottime prestazioni di asportazione truciolo nei più svariati tipi di acciaio inossidabile.
Maggior resistenza all'ossidazione e alle altetemperature. Utilizzabile con alte velocità di taglio, molto adatta anche per TOOLOX®.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Master INOX"
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
    ⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello